4,82 €/ Unitéhors TVA
5,83 €TVA incluse
152 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 7.28 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Limite de fatigue | 0.132 kN |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0354 kg |
Poids | 0.078 lb |
6,00 €/ Unitéhors TVA
7,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026