Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6201-C-HRS

  • ERIKS:12624209
  • Fabricant:4012802364170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6201
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7.6 kN
Charge statique
3.1 kN
Alternatives

4,82 €/ Unitéhors TVA

5,83 €TVA incluse

152 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026