Eriks
SKF

SKF 61917, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 85 mm ID, 120 mm OD, 18 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758128
  • Fabricant:7316577122025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

200,55 €/ Unitéhors TVA

242,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
31.9 kN
Charge statique
30 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Limite de fatigue
1.25 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.549 kg
Poids
1.21 lb
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61917

  • Eriks:13560698
  • Manufacturer:019002777-0000

163,89 €/ Unitéhors TVA

198,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026