163,89 €/ Unitéhors TVA
198,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61917 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 34 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse de référence | 5400 rpm |
Vitesse limite | 7700 rpm |
200,55 €/ Unitéhors TVA
242,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026