Eriks
SKF

SKF 61915, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 75 mm ID, 105 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758125
  • Fabricant:7316577095060
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

142,34 €/ Unitéhors TVA

172,23 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
24.2 kN
Charge statique
19.3 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Limite de fatigue
0.965 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.361 kg
Poids
0.79 lb
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61915

  • Eriks:13560696
  • Manufacturer:081002815-0000

126,58 €/ Unitéhors TVA

153,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026