126,58 €/ Unitéhors TVA
153,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61915 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 26 kN |
Charge statique | 22.6 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
142,34 €/ Unitéhors TVA
172,23 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026