93,27 €/ Unitéhors TVA
112,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 23.8 kN |
Charge statique | 18.3 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Limite de fatigue | 0.9 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.34 kg |
Poids | 0.75 lb |
80,70 €/ Unitéhors TVA
97,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026