80,70 €/ Unitéhors TVA
97,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61914 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 25 kN |
Charge statique | 21.2 kN |
Vitesse de référence | 6400 rpm |
Vitesse limite | 9500 rpm |
93,27 €/ Unitéhors TVA
112,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026