23,66 €/ Unitéhors TVA
28,63 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 7.28 kN |
Charge statique | 4.55 kN |
Vitesse de référence | 30000 rpm |
Limite de fatigue | 0.212 kN |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.048 kg |
Poids | 0.11 lb |
27,56 €/ Unitéhors TVA
33,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026