Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61906-HLC

  • ERIKS:11832710
  • Fabricant:4012802480498
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

27,56 €/ Unitéhors TVA

33,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619
Type
61906
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7.24 kN
Charge statique
5.01 kN
Vitesse de référence
11900 rpm
Vitesse limite
21700 rpm
Alternatives

23,66 €/ Unitéhors TVA

28,63 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026