Eriks
SKF

SKF 61905, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 42 mm OD, 9 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758097
  • Fabricant:7316577095015
Image 1
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

20,72 €/ Unitéhors TVA

25,07 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61905-HLC

  • Eriks:12624196
  • Manufacturer:064452158-0000

18,19 €/ Unitéhors TVA

22,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026