18,19 €/ Unitéhors TVA
22,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61905 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 7.01 kN |
Charge statique | 4.55 kN |
Vitesse de référence | 13500 rpm |
Vitesse limite | 24200 rpm |