Eriks
SKF

SKF 61884 MA, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 420 mm ID, 520 mm OD, 46 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23225210
  • Fabricant:7316577093707
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure.
Ajouter à la liste

5 905,66 €/ Unitéhors TVA

7 145,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61884-M

  • Eriks:13560691
  • Manufacturer:019098162-0000

6 012,39 €/ Unitéhors TVA

7 274,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026