6 012,39 €/ Unitéhors TVA
7 274,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61884 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre extérieur | 520 mm |
Largeur | 46 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 224 kN |
Charge statique | 345 kN |
Vitesse de référence | 1260 rpm |
Vitesse limite | 2060 rpm |
5 905,66 €/ Unitéhors TVA
7 145,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026