524,95 €/ Unitéhors TVA
635,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 62.4 kN |
Charge statique | 81.5 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Limite de fatigue | 2.45 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.72 kg |
503,37 €/ Unitéhors TVA
609,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026