503,37 €/ Unitéhors TVA
609,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61836 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 62.4 kN |
Charge statique | 81.5 kN |
Vitesse de référence | 2750 rpm |
Vitesse limite | 3900 rpm |
524,95 €/ Unitéhors TVA
635,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026