432,97 €/ Unitéhors TVA
523,89 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 61.8 kN |
Charge statique | 78 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Limite de fatigue | 2.4 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.63 kg |
Poids | 3.6 lb |
430,02 €/ Unitéhors TVA
520,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026