Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61834-HLU

  • ERIKS:11832662
  • Fabricant:4047643189163
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

430,02 €/ Unitéhors TVA

520,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61834
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
61.8 kN
Charge statique
78 kN
Vitesse de référence
2950 rpm
Vitesse limite
4100 rpm
Alternatives

432,97 €/ Unitéhors TVA

523,89 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026