407,69 €/ Unitéhors TVA
493,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 49.4 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Limite de fatigue | 2 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.25 kg |
Poids | 2.76 lb |
410,51 €/ Unitéhors TVA
496,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026