410,51 €/ Unitéhors TVA
496,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61832 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 49.4 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 4450 rpm |
407,69 €/ Unitéhors TVA
493,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026