311,73 €/ Unitéhors TVA
377,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 175 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 46.5 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Limite de fatigue | 1.66 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.828 kg |
Poids | 1.83 lb |
271,57 €/ Unitéhors TVA
328,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026