Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61828-HLU

  • ERIKS:11832658
  • Fabricant:4047643189132
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

271,57 €/ Unitéhors TVA

328,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61828
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
175 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
46.5 kN
Vitesse de référence
3350 rpm
Vitesse limite
5100 rpm
Alternatives

311,73 €/ Unitéhors TVA

377,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026