Eriks
SKF

SKF 61822, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 110 mm ID, 140 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758019
  • Fabricant:7316577098313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

204,92 €/ Unitéhors TVA

247,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
28.1 kN
Charge statique
26 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Limite de fatigue
1.25 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.477 kg
Poids
1.05 lb
Alternatives

163,89 €/ Unitéhors TVA

198,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026