Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61822-Y

  • ERIKS:11832649
  • Fabricant:4054364195854
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

163,89 €/ Unitéhors TVA

198,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61822
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
30.5 kN
Vitesse de référence
4100 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Alternatives

204,92 €/ Unitéhors TVA

247,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026