188,19 €/ Unitéhors TVA
227,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 20.8 kN |
Charge statique | 19.6 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Limite de fatigue | 1 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.322 kg |
Poids | 0.71 lb |
149,85 €/ Unitéhors TVA
181,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026