Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61821-Y

  • ERIKS:11832646
  • Fabricant:4054364195830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

149,85 €/ Unitéhors TVA

181,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61821
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
22.1 kN
Charge statique
23.6 kN
Vitesse de référence
3900 rpm
Vitesse limite
9200 rpm
Alternatives

188,19 €/ Unitéhors TVA

227,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026