Eriks
SKF

SKF 61818, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 90 mm ID, 115 mm OD, 13 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758011
  • Fabricant:7316576641916
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

138,56 €/ Unitéhors TVA

167,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
17 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Limite de fatigue
0.915 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.268 kg
Poids
0.59 lb
Alternatives

119,86 €/ Unitéhors TVA

145,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026