Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61818-Y

  • ERIKS:11832635
  • Fabricant:4047643333368
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

119,86 €/ Unitéhors TVA

145,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61818
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
20.6 kN
Vitesse de référence
4600 rpm
Vitesse limite
10500 rpm
Alternatives

138,56 €/ Unitéhors TVA

167,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026