Eriks
SKF

SKF 61816, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 80 mm ID, 100 mm OD, 10 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758005
  • Fabricant:7316576641855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

109,53 €/ Unitéhors TVA

132,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

87,23 €/ Unitéhors TVA

105,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026