87,23 €/ Unitéhors TVA
105,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61816 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13.8 kN |
Charge statique | 13.8 kN |
Vitesse de référence | 4600 rpm |
Vitesse limite | 12300 rpm |
109,53 €/ Unitéhors TVA
132,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026