Eriks
SKF

SKF 61810, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 50 mm ID, 65 mm OD, 7 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757987
  • Fabricant:7316576612954
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

54,13 €/ Unitéhors TVA

65,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61810-Y

  • Eriks:11832612
  • Manufacturer:009619402-0000

41,60 €/ Unitéhors TVA

50,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026