Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61810-Y

  • ERIKS:11832612
  • Fabricant:4047643333009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

41,60 €/ Unitéhors TVA

50,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61810
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7.2 kN
Charge statique
6.3 kN
Vitesse de référence
6400 rpm
Vitesse limite
19700 rpm
Alternatives

54,13 €/ Unitéhors TVA

65,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026