Eriks
SKF

SKF 61809-2RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 58 mm OD, 7 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757985
  • Fabricant:7316570854107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

54,71 €/ Unitéhors TVA

66,20 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

43,86 €/ Unitéhors TVA

53,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026