Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61809-2RSR-Y

  • ERIKS:12624157
  • Fabricant:4047643334440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

43,86 €/ Unitéhors TVA

53,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61809
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7 kN
Charge statique
5.9 kN
Vitesse limite
5400 rpm