Eriks
SKF

SKF 61804, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 32 mm OD, 7 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757968
  • Fabricant:7316576639784
Image 1
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

17,41 €/ Unitéhors TVA

21,07 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61804-HLC

  • Eriks:12624151
  • Manufacturer:055454933-0000

13,84 €/ Unitéhors TVA

16,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026