Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61804-HLC

  • ERIKS:12624151
  • Fabricant:4012802402537
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

13,84 €/ Unitéhors TVA

16,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61804
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
4.02 kN
Charge statique
2.46 kN
Vitesse de référence
17600 rpm
Vitesse limite
33500 rpm