Eriks
SKF

SKF 61803, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 17 mm ID, 26 mm OD, 5 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757965
  • Fabricant:7316576639944
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

16,07 €/ Unitéhors TVA

19,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61803-HLC

  • Eriks:12624150
  • Manufacturer:055454313-0000

12,29 €/ Unitéhors TVA

14,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026