12,29 €/ Unitéhors TVA
14,87 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61803 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 2.23 kN |
Charge statique | 1.46 kN |
Vitesse de référence | 17100 rpm |
Vitesse limite | 41500 rpm |
16,07 €/ Unitéhors TVA
19,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026