Eriks
SKF

SKF 61802, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 15 mm ID, 24 mm OD, 5 mm WD, Acier cage

  • ERIKS:23757962
  • Fabricant:7316576641527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

14,88 €/ Unitéhors TVA

18,00 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61802-HLC

  • Eriks:12624149
  • Manufacturer:055454178-0000

11,37 €/ Unitéhors TVA

13,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026