Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61802-HLC

  • ERIKS:12624149
  • Fabricant:4012802337174
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

11,37 €/ Unitéhors TVA

13,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61802
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
2.07 kN
Charge statique
1.26 kN
Vitesse de référence
19200 rpm
Vitesse limite
45000 rpm
Alternatives

14,88 €/ Unitéhors TVA

18,00 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026