Eriks
SKF

SKF 61801, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 12 mm ID, 21 mm OD, 5 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757959
  • Fabricant:7316576639777
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

14,34 €/ Unitéhors TVA

17,35 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

13,53 €/ Unitéhors TVA

16,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026