3,89 €/ Unitéhors TVA
4,71 €TVA incluse
580 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 609 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 3.9 kN |
Charge statique | 1.66 kN |
Vitesse de référence | 70000 rpm |
Limite de fatigue | 0.071 kN |
Vitesse limite | 34000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.014 kg |
Poids | 0.031 lb |
5,40 €/ Unitéhors TVA
6,53 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026