5,40 €/ Unitéhors TVA
6,53 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 609 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 3.35 kN |
Charge statique | 1.43 kN |
Vitesse de référence | 28500 rpm |
Vitesse limite | 38000 rpm |
3,89 €/ Unitéhors TVA
4,71 €TVA incluse
580 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026