Eriks
SKF

SKF 607-2RSH, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 7 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23757900
  • Fabricant:7316571839219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR), on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

4,23 €/ Unitéhors TVA

5,12 €TVA incluse

183 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
607
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
2.34 kN
Charge statique
0.95 kN
Limite de fatigue
0.04 kN
Vitesse limite
24000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0076 kg
Poids
0.017 lb
Alternatives

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026