Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 607-2RS

  • ERIKS:13018073
  • Fabricant:4012801202107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
607
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.8 kN
Charge statique
1.06 kN
Limite de fatigue
0.065 kN
Vitesse limite
25500 rpm
Poids
0.007 kg
da_min
9 mm
B
6 mm
D
19 mm
d
7 mm
D1
15.5 mm
d1
10.4 mm
D2
16.7 mm
d2
9.4 mm
Da_max
17 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

4,23 €/ Unitéhors TVA

5,12 €TVA incluse

183 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026