1 492,98 €/ Unitéhors TVA
1 806,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 51 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 216 kN |
Charge statique | 245 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Limite de fatigue | 6.4 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 14.3 kg |
Poids | 31.5 lb |
1 165,94 €/ Unitéhors TVA
1 410,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026