Eriks
FAG

FAG 6040-M, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 200 mm ID, 310 mm OD, 51 mm WD, Cage en laiton

  • ERIKS:11667556
  • Fabricant:4012801202008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

1 165,94 €/ Unitéhors TVA

1 410,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

1 492,98 €/ Unitéhors TVA

1 806,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026