Eriks
SKF

SKF 6022-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757843
  • Fabricant:7316576621505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

156,12 €/ Unitéhors TVA

188,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
73.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Limite de fatigue
2.6 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.97 kg
Poids
4.34 lb
Alternatives

188,09 €/ Unitéhors TVA

227,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026