Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6022-Z

  • ERIKS:12624108
  • Fabricant:4012801275200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

188,09 €/ Unitéhors TVA

227,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6022
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
71 kN
Vitesse de référence
4850 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Alternatives

156,12 €/ Unitéhors TVA

188,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026