Eriks
SKF

SKF 6022/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757844
  • Fabricant:7316576624964
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

153,23 €/ Unitéhors TVA

185,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

163,89 €/ Unitéhors TVA

198,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026